Kivitel:
Rugalmas hűtőfolyadék tömlő rendszer a hűtőfolyadék és a levegő pontos átviteléhez. A kiváló minőségű nemesacél konstrukciónak köszönhetően a tömlőrendszer a korrózióállósággal és a higiéniával szemben magas követelményeket támasztó területeken és ágazatokban is használható. A legátfogóbb rendszer a piacon, összesen 4 rendszermérettel. Kompatibilis az összes elterjedt szerszámtartó rendszerrel. A fém hajlékony tömlők ezen felül önmegtartóak, azaz a hűtőfolyadék tömlő még csavarral nem rögzített állapotban is megtartja a pozíciót. A nemesacél kivitelnek köszönhetően az alkatrészek sokkal hosszabb élettartamot érnek el, és max. 50 bar-os nagynyomáson is használhatók.
Tartalom:
Teljes vezeték 315 mm
tartalma:
1x adapter 1/2 col
1x alapelem 129,5mm
6x alapelem 29,5mm
1x kerek fúvóka ⌀6mm
1x anya 2 méret
Figyelem:
A SET-1 – SET-4 méretek előre szereltek a teljes vezetékek közvetlen csatlakoztatáshoz. Az összes rendszerméret (0-3) az összes hozzá tartozó külön alkotóelemmel, mint például összekötő idomok, adapterek vagy fúvókák külön ajánlatkérésre kaphatók.