Acél olajozó kanna 300 ml

Cikkszám: 083524 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 300 ml
Csőhossz 155 mm
Edény anyaga Acél
Felületkezelés lakkozott
Termék fajtája Olajozó kanna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083524 300
EAN / GTIN 4024937280256
Gyártó száma 28025

Leírás

Kivitel:

Olajozó kiváló minőségű, fehérre festett acél edénnyel és nagyon stabil és nagy teljesítményű sárgaréz pumpával. Az egy-egy merev és rugalmas 155 mm hosszú fém szórócső a hővel szembeni elleálló képességének köszönhetően ideálisan alkalmas olajokhoz és gázolajhoz.