Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Kúpos alak M10X150

Cikkszám: 307044 M10X150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M10X150
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 176 mm
Furat ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Külső ⌀ D 36,5 mm
Hasznos hossz L1 150 mm
L2 5 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307044 M10X150
EAN / GTIN 4062406106812

Leírás

Kivitel:

Kúpos felépítésű.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374301379 sz. és 301361301368 sz.
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
    Menet M × hossz L1 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz