Beütőszám készlet Normál írás 0 − 9 3 mm

Cikkszám: 085446 3
Ár beállítása 10 Darab (1,35 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
503 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 61 mm
Írásmagasság 3 mm
Szárvastagság 6,35
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085446 3
EAN / GTIN 4062406809126

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.
Kiváló minőség, barnított felület.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Tartalom:

9 beütőszám egy dobozban.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.