Rátűzőkulcs Phillips-hez, 1/4 col 4

Cikkszám: 631623 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 4
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Csavar ⌀-höz 7,3 mm - 12,7 mm
⌀ a meghajtott oldalon 12 mm
Hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631623 4
EAN / GTIN 4062406235062

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.