{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyag | Lágy PVC | |
Maximális üzemi nyomás | 8 bar | |
Ellenőrző nyomás | 20 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 15,25 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 13 mm | |
Tömlőhossz | 50 m | |
Festék | sárga | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080047 13 | |
EAN / GTIN | 3291671163782 | |
Gyártó száma | 116378 |