{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | AKFH 18-5 AS | |
Üresjárati fordulatszám | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Felfekvő tárcsa ⌀ | 98 mm | |
Élszög | 45 fok | |
Élletörés max. magassága 45° | 5 | |
rádiusz | 2,5 mm | |
Termék fajtája | Sorjázó- és élletörő gép |
Cikkszám | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN / GTIN | 4014586898209 |