VHM nagyoló maró MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Cikkszám: 202977 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,15×D oldalazásnál; 0,1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC; TPC
Élhossz Lc 11 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 18 mm
Nyak ⌀ D1 3,8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,05 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 60 HRC 0,008 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 60 HRC 0,01 mm
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202977 4
EAN / GTIN 4045197431349
Gyártó száma 202977 4

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
115
Acél < 1400 N/mm²
P
115
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
30
Acél < 65 HRC
H
25
Acél < 67 HRC
H
20
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Jelentős forgácsoló erő csökkenés a 45°-os spirál következtében.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Figyelem:

> 55 HRC anyagok esetén csökkentese a fogásmélységet ap = 0,25×D...0,5×D értékre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz