Szinkron gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM Form E, TiN, M: M2,5

Cikkszám: 139215 M2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2,5
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak E
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,45 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 2,3 mm
Menet ⌀ 2,5 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 6,25 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139215 M2,5
EAN / GTIN 4045197705839
Gyártó száma 139215 M2,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
45
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
45
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
35
Acél < 1100 N/mm²
P
32
Acél < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális poligon geometria és szár DIN 1835-B szerint szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is. Az innovatív poligon forma széles felhasználási spektrumot biztosít. A multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam érhető el nagy szilárdságú anyagokban is merev felhasználással.
Form E (bekezdő kúp: 1,5 − 2 menet) mély menethez rövid kifutás mellett.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz