Kivitel:
HSS magfúró hosszú élettartammal és QuickIn befogóval.
Teljes hossz: 72 mm minden fúróméretnél.
Alkalmazható:
FEIN magfúrógépek QuickIN befogóval a gyors, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében. Adapterrel más gyártmányokhoz is alkalmas. A magfúró csak egy gyűrűt forgácsol, ez kb. 40 % − 60 % időmegtakarítást jelent.
Tartalom:
Központosító csap nélkül.
Figyelem:
FEIN magfúrógépeket lásd
076520/
076524/
076526 sz. 0. csoport − Műhelyfelszerelések.
A
119010 sz. és
119000 sz. magfúró felhasználása esetén a
119019 sz. központosító csap szükséges.