{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 350 mm | |
Vastagság | 3,4 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Furat ⌀ | 40 mm | |
Fogak száma Z | 84 | |
Osztás t | 13,1 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2;4 | |
Menesztő furat ⌀ | 8;12 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Eisele | |
Felszereltség | HM | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179700 350X40M | |
EAN / GTIN | 4045197096197 |