{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 2,651 mm - 3,000 mm | |
Élhossz Lc | 31 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 42 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 2,4 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197926456 | |
Gyártó száma | 160200 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 3mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
35,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
847 darabszám azonnal szállítható
23,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Kinyúlási hossz L1 | 42 mm | 40 mm |
Névleges ⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 206 B |
Szár négyszög □ | 2,4 mm | 2,24 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |