{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 1,901 mm - 2,120 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 34 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szár négyszög □ | 1,6 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197926425 |