Menetmetsző HSS-E 17X1

Cikkszám: 141055 17X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: EN 22568
  • Vágásirány: jobbos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M17×1
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány jobbos
Emelkedés 1 mm
Külső ⌀ 45 mm
Magasság 14 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 141055 17X1
EAN / GTIN 4062406221287

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel.
2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált, homlokszög kb. 15°. Rozsdamentes és nagyszilárdságú acélokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz