{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Furatmélység zsák- és átmenő furatnál | 2,0×D | |
Menetemelkedés | 1 mm | |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Maximális használati mélység LC | 24,5 mm | |
Szárhossz Ls | 40 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 24 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139670 12X1 |