{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 5/16-24 UNF | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | UNF; UNF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Menetemelkedés | 1,058 mm | |
Menet / coll | 24 | |
Névleges ⌀ DC | 6,22 mm | |
Szárhossz Ls | 40 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 8,2 mm | |
Fogak száma Z | 3 | |
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Szártűrés | h6 | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Fúró ⌀ | 6,22 mm | |
Menetmélység | 15,88 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 139726 5/16-24 |