Horonymaró, Acél, Típus: 12

Cikkszám: 217250 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz P12
Legkisebb fúrási ⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Maró anyaga Acél
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 7 mm
Max. fogásmélység Smax 2,35 mm
Kinyúlási hossz L1 22 mm
Teljes hossz Lges 69,5 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Szárkivitel Weldon
Szorítócsavar készlet 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Menetmélység 20 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217250 12
EAN / GTIN 4045197542663
Gyártó száma 217250 12

Leírás

Figyelem:

Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.