GARANT Master TM cirkuláris fúró-menetmarók 2,5×D AlCrN

Cikkszám: 139526
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
219 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Leírás

Izvedba:

Posebna geometrija sprednjega rezalnega roba z neenakomerno delitvijo omogoča procesno zanesljivo rezkanje krožnih navojev v univerzalni paleti materialov. Stranski hladilni utori na držalu zagotavljajo odlično dovajanje hladilnega sredstva brez oslabitve jedra orodja in tako nudijo maksimalno zanesljivost procesa tudi v nestabilnih pogojih. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Hladilni utori na držalu za ciljno dovajanje hladilnega sredstva.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite s št. 139526 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139526 + 129100 HE.

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz