Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6HX M1,7

Cikkszám: 139132 M1,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 2174
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M1,7
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 2174
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,35 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ irányérték 1,55 mm
Menet ⌀ 1,7 mm
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 2,55 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139132 M1,7
EAN / GTIN 4045197446480

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
23
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

M1–M1,4 méret – tűrésosztály: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Régi DIN profillal.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz