Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM IK / Form C 12X1,5

Cikkszám: 137186 12X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12×1,5
Bevonat TiAlN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 10,5 mm
Menet ⌀ 12 mm
Szártűrés h6
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 36 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 137186 12X1,5
EAN / GTIN 4045197705488

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
32
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Acél < 500 N/mm²
P
33
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel jobbspirállal és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő univerzális használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. Használható emulzióval (min. 8%).
Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel a maximális élettartam érdekében.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz