Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM Form E G1/8

Cikkszám: 137813 G1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Bekezdő alak: E
  • Spirálszög: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G1/8
Bevonat TiAlN
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Bekezdő alak E
Spirálszög 40 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,907 mm
Menet / coll 28
Menet ⌀ 9,73 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Magfurat ⌀ 8,8 mm
Szártűrés h6
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 29,19 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 137813 G1/8
EAN / GTIN 4045197705747

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
32
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Acél < 500 N/mm²
P
33
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel jobbspirállal és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő univerzális használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. Használható emulzióval (min. 8%).
Form E (elővágás: 1,5 − 2 menet) a lehető legnagyobb menetmélység érdekében.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.