{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Draadafmeting | M92×0,75 | |
Bevonat | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2184 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 56 mm | |
Schacht-vierkant □ | 44 mm | |
Kerngat-⌀ | 91,25 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 92 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Aantal spaangroeven | 10 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Draaddiepte | 138 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130025 M92X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406031244 |