{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 2-56 UNC | |
Bevonat | TiN | |
Menetfajta | UNC | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 371 | |
Tűrési osztály | 2B | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,453 mm | |
Menet / coll | 56 | |
Menet ⌀ | 2,18 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ | 1,85 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | kék | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 6,54 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133355 2-56 |