Gépi menetfúró HSS-E-PM Form CS 5X0,5

Cikkszám: 132835 5X0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5×0,5
Bevonat TiN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak CS
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 4,5 mm
Menet ⌀ 5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132835 5X0,5
EAN / GTIN 4045197073488

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
28
Acél < 500 N/mm²
P
27
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
17
Acél < 1100 N/mm²
P
7
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
(Form CS) 2 − 3 menetes elővágó szakasz. TiN-bevonattal. Használható emulzióval (min. 8 %).
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz