Gépi menetfúró Form C DIN 371/376 M12

Cikkszám: 131250 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,75 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Szár négyszög □ 7 mm
Magfurat ⌀ 10,2 mm
Menet ⌀ 12 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 36 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131250 M12
EAN / GTIN 4045197069283

Alkalmazási táblázat

Alu
N
16
Acél < 500 N/mm²
P
20
Acél < 750 N/mm²
P
19
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal a:
  • Továbbfejlesztett kopási jellemzők.
  • Alacsony élrátét képződési hajlam.
  • Nagyobb forgácsolási sebességek lehetségesek.
Használható emulzióval (min. 8 %).
Terelőéllel.
(C alak) 2−3 menet elővágás − terelőél nélkül. Zsákfuratokhoz is használható.
ISO 2 6H
HSS-E
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz