Balmenetes gépi menetfúró zsákfurathoz NO.0-80

Cikkszám: 130046 NO.0-80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Menet szabvány: ASME B1.1
  • Tűrési osztály: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
  • Bekezdő alak: C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 0-80 UNF LH
Bevonat TiN
Menetfajta UNF-LH
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány ASME B1.1
Tűrési osztály 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány balra
Menetemelkedés 0,318 mm
Menet / coll 80
Menet ⌀ 1,524 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 2,5 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 1,25 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 3,81 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130046 NO.0-80
EAN / GTIN 4062406000080

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
23
Alu
N
22
Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
18
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges