HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 6H 3X0,35

Cikkszám: 132925 3X0,35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3×0,35
Bevonat TiN
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,35 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 2,2 mm
Magfurat ⌀ 2,65 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Sorozat Pro Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 9 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132925 3X0,35
EAN / GTIN 4062406373443

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
24
Alu (rövid forgácsú)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acél < 500 N/mm²
P
24
Acél < 750 N/mm²
P
20
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró. Robusztus kivitel széles anyagspektrumban. Továbbfejlesztett HSSE szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz