GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM 1-12

Cikkszám: 138007 1-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Tűrési osztály: 2BX
  • Bekezdő alak: C
  • Spirálszög: 45
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Tap
Menetméret 1-12 UNF
Bevonat TiAlN
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 374
Tűrési osztály 2BX
Bekezdő alak C
Spirálszög 45 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2,117 mm
Menet / coll 12
Menet ⌀ 25,4 mm
Teljes hossz L 140 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Szár négyszög □ 14,5 mm
Magfurat ⌀ 23,25 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 63,5 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138007 1-12
EAN / GTIN 4062406210298

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz, valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
A forgácshornyok 45°-os csavarvonala elsősorban alakítható, ausztenites CrNi acéloknál teszi könnyebbé a forgácsképződést.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében
  • A legújabb generációs TiALN többrétegű bevonat
  • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    UNF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz