{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | 18 | |
Bevonat | Nitridált | |
Menetfajta | TR | |
Profilszög | 30 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrési osztály | DIN 103 7H | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 4 mm | |
Teljes hossz L | 195 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szár négyszög □ | 11 mm | |
Magfurat ⌀ | 14,25 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 21,37 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133490 TR18X4 | |
EAN / GTIN | 4045197533074 |