Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos 0,75 mm

Cikkszám: 270704 0,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 0,75 mm
Minőség HB7125
Tűrési osztály DIN 13 6g
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270704 0,75
EAN / GTIN 4045197453020

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Teljes profilú lapka 60° külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6g.
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
    Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz