{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7010 | |
Menetfajta | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Vastagság | 3,6 mm | |
Lapkaméret L | 16 mm | |
Menetek száma / coll | 18 | |
Szerszámanyag | HM | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Bel- /kültéri felhasználás | külső | |
Váltólapka profil | Teljes profil | |
Termék fajtája | Váltólapka menetesztergáláshoz |
Cikkszám | 270900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197531735 |