Furatkés fix dőlésszöggel 1,5° 40/16 mm

Cikkszám: 272111 40/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Szár ⌀ DS 20 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11,5 mm
Teljes hossz L 180 mm
Váltólapka csavar 279810 5
Dőlésszög 1,5 fok
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272111 40/16
EAN / GTIN 4045197430625

Leírás

Kivitel:

Fix dőlésszöggel.
Belső hűtéssel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek