{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Fogásszélesség | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 885 A | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,1 | |
Furat ⌀ H6 d1 | 16 mm | |
Fogak száma Z | 14 | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Váll vastagsága b ±0,1 | 2,8 mm | |
Váll ⌀ d2 ±1 | 34 mm | |
Fog magassága Zh | 8 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos A/B szélességű maróval | 4 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki | 7,7 mm - 7,8 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő A szélességű maróval | 4 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő B szélességű maróval | 5 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki | 8,1 mm - 8,8 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
belső hűtés | nem | |
Szárkivitel | furattal | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 185015 50X4 | |
EAN / GTIN | 4062406397388 |