PolySAW alaptartó furattal 19/30

Cikkszám: 218210 19/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel furattal
belső hűtés igen
Gallér ⌀ d1 30 mm
Alaptartó ⌀ d2 32 mm
Gallérhossz L1 20 mm
Teljes hossz Lges 42,5 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Biztosító alátét 219846
Lapkacsavar 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218210 19/30
EAN / GTIN 2050001737427
Gyártó száma 179728

Leírás

Kivitel:

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. Quadrogon kapcsolódás a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Felhasználás:

Kombinált marótüskén. Csak PolySAW-G fűrészlapokkal.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek