{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 40 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Alaptartó típus | 13/21 | |
Effektív élek száma Zeff | 9 | |
Vágóélek száma Z | 18 | |
Lapkaszélesség E | 6 mm | |
Fogásmélység ae max műveletenként | 9,2 mm | |
Előtolás fz | 0,03 mm | |
Alapanyag | VHM | |
Szár | furattal | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218234 40 | |
EAN / GTIN | 2050001737151 | |
Gyártó száma | 164446 |