{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 63 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Alaptartó típus | 16/26 | |
Vágóélek száma Z | 24 | |
Lapkaszélesség E | 6 mm | |
Fogásmélység ae max műveletenként | 18,5 mm | |
Előtolás fz | 0,025 mm | |
Alapanyag | VHM | |
Szár | furattal | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218226 63 | |
EAN / GTIN | 2050001737175 | |
Gyártó száma | 179701 |