{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HA-val | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 73 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Száralak | HA | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202279 12 | |
EAN / GTIN | 4045197746276 |