{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 38 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Száralak | HB | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 202293 14 | |
EAN / GTIN | 4045197931320 |