{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203016 8 | |
EAN / GTIN | 4045197551085 |