{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 20 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 20 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 25 mm | |
Élhossz L2 | 15 mm | |
Sarok lekerekítés rv | 0,5 | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210210 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522948 |