{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Sorozat | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Minőség | HU730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Spirálszög | 42 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 16 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 28 mm | |
Élhossz L2 | 16 mm | |
Teljes hossz L | 45,3 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,32 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,14 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,17 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210350 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523402 |