Hosszlyukmaró 4 mm

Cikkszám: 191080 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Működő élek száma Z (palástfelületen): 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Működő élek száma Z (palástfelületen) 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 11 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,008 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Hosszlyukmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191080 4
EAN / GTIN 4045197100047

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
25
Acél < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz DIN 844 hosszú szerint.
Élhossz a DIN 844 rövid szerint.
Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Felhasználás:

Ékhornyok (fúrt hornyok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz