Hosszlyukmaró HSS-Co8 2 mm

Cikkszám: 191000 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
317 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 327 D
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Működő élek száma Z (palástfelületen): 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 327 D
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Működő élek száma Z (palástfelületen) 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 4 mm
Teljes hossz L 48 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,006 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Hosszlyukmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191000 2
EAN / GTIN 4045197098788

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Felhasználás:

Ékhornyok (fúrt hornyok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz