GARANT Master Titan VHM szármaró HPC 8 mm

Cikkszám: 203029 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 40 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 19 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 25 mm
Nyak ⌀ D1 7,7 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarok lekerekítés rv 0,2 mm
Előtolás fz horonymaráshoz titánban > 850 N/mm2 0,028 mm
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,034 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203029 8
EAN / GTIN 4045197991775

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális köszörülés tóruszhoz hasonló sarokrádiusszal.

Felhasználás:

Titán és titánötvözetek marásához, nagyon nyugodt járás mellett a legjobb élettartam és a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz