GARANT Master Titan VHM simító maró HPC 8 mm

Cikkszám: 203633 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: 0,07 × D oldalazásnál

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 7
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,07 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 24 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarok lekerekítés rv 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,035 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203633 8
EAN / GTIN 4045197992024

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
130
Alu (rövid forgácsú)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Simító műveletekhez.
Speciális geometria az optimális forgácselvezetéshez.
Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
Palástmaráshoz simító műveletként titánhoz és titánötvözetekhez.

Előny:

Gyógyászattechnikához és élelmiszerekhez alkalmas.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz