DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Cikkszám: 220326 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Spirálszög: 46
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat AlTiN
Vágóél ⌀ D 10 mm
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h9
Vágóélek száma Z 5
Spirálszög 46 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél 0,05×D
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Hozzávaló befogó menettel
Élhossz L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Kinyúlási hossz L1 15 mm
Teljes hossz L 20 mm
DUO-LOCK interfész DL10
Kulcsnyílás SW 8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 20 Nm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál 0,026 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220326 10
EAN / GTIN 4034221102997
Gyártó száma DL10F1105MN1000CDA

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Univerzális szerszámként használható. Egyedülálló homlokgeometria ferde anyagba merüléshez és fúró cirkuláris maráshoz. A legjobb választás rövid kinyúlású alkalmazás esetén. DUO-LOCK HAIMER MILL Power sorozat: A legjobb választás hosszú kinyúlásoknál és labilis viszonyoknál. A különösen nyugodt járás érdekében hosszú kinyúlás esetén használjon VHM hosszabbítókat.

Figyelem:

hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
aemax = 0,05 × D a TPC megmunkáláshoz.