DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Cikkszám: 220317 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Spirálszög: 32

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat AlTiN
Vágóél ⌀ D 2 mm
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Vágóélek száma Z 4
Élek felosztása egyenlőtlen
Spirálszög 32 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Hozzávaló befogó menettel
Élhossz L2 3 mm
⌀ D2 9,6 mm
Kinyúlási hossz L1 3 mm
Teljes hossz L 20 mm
DUO-LOCK interfész DL10
Kulcsnyílás SW 8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 20 Nm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,04 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,018 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,036 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220317 2
EAN / GTIN 4034221140029
Gyártó száma DL10F2004MN0200CDA

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Univerzális szerszámként használható. Egyedülálló homlokgeometria ferde anyagba merüléshez és fúró cirkuláris maráshoz. A legjobb választás rövid kinyúlású alkalmazás esetén. DUO-LOCK HAIMER MILL Power sorozat: A legjobb választás hosszú kinyúlásoknál és labilis viszonyoknál. A különösen nyugodt járás érdekében hosszú kinyúlás esetén használjon VHM hosszabbítókat.
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
    ⌀ f9 D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz