Nagyoló-simító homlok-palástmaró NF 60X30 mm

Cikkszám: 182500 60X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 1880 T1
  • Maróprofil: NF
  • Tűrés névleges ⌀: js16
  • Homlok-palástmaró befogó: Illesztő horonnyal

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 60 mm
Teljes magasság 30 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 1880 T1
Maróprofil NF
Tűrés névleges ⌀ js16
Homlok-palástmaró befogó Illesztő horonnyal
Spirálszög 27 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Furat ⌀ H7 27 mm
Fogak száma Z 8
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,07 mm
belső hűtés nem
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Szárkivitel furattal
Termék fajtája Palástmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 182500 60X30
EAN / GTIN 4045197531322

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
28
Acél < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült profil. A széles fogbordák profilváltoztatás nélkül gyakran utánköszörülhetők.

Figyelem:

fz ha ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×szélesség js16 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz