{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Teljes magasság | 25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Szabvány | DIN 841 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
Homlok-palástmaró befogó | Illesztő horonnyal | |
Spirálszög | 20 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Furat ⌀ H7 | 22 mm | |
Fogak száma Z | 12 | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
belső hűtés | nem | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Szárkivitel | furattal | |
Termék fajtája | Palástmaró |
Cikkszám | 181100 50X25 | |
EAN / GTIN | 4045197096388 |