Síkmaró 70° MFK 80/8 mm

Cikkszám: 223300 80/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóélek száma Z: 8
  • Beállítási szög κ: 70
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 70 fok
belső hűtés nem
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 89 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1106
Szorítóék 229720
Csavar szorítóékhez 229721
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223300 80/8
EAN / GTIN 4960664732722
Gyártó száma THN08100

Leírás

Kivitel:

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

  • Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkáknak köszönhetően.
  • Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz